SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK KOMPONENTENREGAL KURZ, 50KG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER7SHELFS
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 445 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304432562
Sonepar Artikelnummer
121254119
Hersteller Artikelnummer
ER7SHELFS
Hersteller Typ
ER7SHELFS
Hersteller Artikel Nr.:
ER7SHELFS
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
445 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
445 mm
Tiefe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
4 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.000 kg


