SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK SEITENWAND 42HE/1200MM 2 STÜCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER7SIDE4212
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 12 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1097 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304433200
Sonepar Artikelnummer
121254121
Hersteller Artikelnummer
ER7SIDE4212
Hersteller Typ
ER7SIDE4212
Hersteller Artikel Nr.:
ER7SIDE4212
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
12 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1097 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
48
Rastermaß:
0 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
935 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
15.966 kg


