SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK SEITENWAND 48HE/1000MM 2 STÜCK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER7SIDE4810
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 12 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 897 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304433217
Sonepar Artikelnummer
121254122
Hersteller Artikelnummer
ER7SIDE4810
Hersteller Typ
ER7SIDE4810
Hersteller Artikel Nr.:
ER7SIDE4810
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
12 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
897 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
48
Rastermaß:
0 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
1068 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
16.000 kg


