SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK VERSTELLBARES REGAL, 50KG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER7SHELF
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1045 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304428343
Sonepar Artikelnummer
121254118
Hersteller Artikelnummer
ER7SHELF
Hersteller Typ
ER7SHELF
Hersteller Artikel Nr.:
ER7SHELF
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1045 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
1045 mm
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
6.000 kg


