SCHNEIDER ELECTRIC - EASY RACK VERTIKALER KABELMANAGER, 48HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER7VCM48
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 95 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 48
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304428381
Sonepar Artikelnummer
121254125
Hersteller Artikelnummer
ER7VCM48
Hersteller Typ
ER7VCM48
Hersteller Artikel Nr.:
ER7VCM48
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
95 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
48
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
2127 mm
Länge:
945 mm
Durchmesser:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
9.000 kg


