SCHNEIDER ELECTRIC - Easy UPS 3S Batterie-Leistungsschalter-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3SOPT007
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 500 mm
Höhe - 650 mm
Tiefe - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304340546
Sonepar Artikelnummer
120647365
Hersteller Artikelnummer
E3SOPT007
Hersteller Typ
E3SOPT007
Hersteller Artikel Nr.:
E3SOPT007
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
500 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
280 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
46.500 kg
Wandmontierbares Batterie-Leistungsschalter-Gehäuse für Batteriekonfigurationen von anderen Anbietern.


