SCHNEIDER ELECTRIC - Easy UPS 3S Batterie-Leistungsschalter-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3SOPT008
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 270 mm
Höhe - 430 mm
Tiefe - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304340553
Sonepar Artikelnummer
120647366
Hersteller Artikelnummer
E3SOPT008
Hersteller Typ
E3SOPT008
Hersteller Artikel Nr.:
E3SOPT008
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
270 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85362090
Gewicht:
8.000 kg
Batterie-Leistungsschalter-Kit für den Anschluss von Batterielösungen anderer Anbieter an die USV. Zur Verwendung mit dem leeren Batterieschrank Easy UPS 3S und Easy UPS 3S Pro (E3SEBC7).


