SCHNEIDER ELECTRIC - EASY UPS 3S BYPASS-PANEL, 10 - 40 KVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3SOPT006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bypass
Breite - 550 mm
Höhe - 600 mm
Tiefe - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304341871
Sonepar Artikelnummer
121254041
Hersteller Artikelnummer
E3SOPT006
Hersteller Typ
E3SOPT006
Hersteller Artikel Nr.:
E3SOPT006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bypass
Breite:
550 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
220 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
42.000 kg
Wartungsbypassfeld für die Isolierung einer Easy UPS 3S oder Easy UPS 3S Pro in Parallelkonfigurationen während eines Serviceeinsatzes.


