SCHNEIDER ELECTRIC - Easy UPS 3S Kaltstart-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3SOPT004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304340713
Sonepar Artikelnummer
120647364
Hersteller Artikelnummer
E3SOPT004
Hersteller Typ
E3SOPT004
Hersteller Artikel Nr.:
E3SOPT004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
21 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.100 kg


