SCHNEIDER ELECTRIC - Easy UPS 3S Parallel-Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E3SOPT002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 229 mm
Höhe - 51 mm
Tiefe - 432 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304339588
Sonepar Artikelnummer
120647363
Hersteller Artikelnummer
E3SOPT002
Hersteller Typ
E3SOPT002
Hersteller Artikel Nr.:
E3SOPT002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
229 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
432 mm
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.026 kg
Parallel-Set einschließlich eines Kabels (5 m) für Easy UPS 3S oder Easy UPS 3S Pro Parallelsysteme. Bis zu vier USV-Systeme können parallel geschaltet werden für mehr Kapazität oder Redundanz.


