Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EASY UPS BV 500 VA, AVR, IEC-Ausgang, 230 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EASY UPS BV 500 VA, AVR, IEC-Ausgang, 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVS500I

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 2

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304338420

Sonepar Artikelnummer

120647397

Hersteller Artikelnummer

BVS500I

Hersteller Typ

BVS500I

Hersteller Artikel Nr.:

BVS500I

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

2

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

300 W

Ausgangsscheinleistung:

500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0.0001 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Primärfrequenz:

45 .. 65 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

9.5 W

USB-Schnittstelle:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

2

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

92.5 mm

Breite:

160.5 mm

Tiefe:

305 mm

Gewicht:

3.9 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

90 %

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

4.313 kg

Diese Easy UPS von Schneider Electric bietet Schutz bei instabilen Stromversorgungsbedingungen in Privathaushalten und kleinen Büros und gewährleistet eine konstante und zuverlässige Stromversorgung in den kritischsten Momenten. Die 500VA USV für die Boden-/Wandmontage verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, die alle ein Batterie-Backup und Überspannungsschutz bieten. Sie verfügt über eine automatische Spannungsregelung, die Spannungseinbrüche und Überspannungen auf das richtige Niveau korrigiert. Ihre Abmessungen betragen 9,25 x 16,05 x 30,5 cm und das Gewicht 5,7 kg. Diese USV verfügt über eine CE-Zertifizierung hat eine 2-jährige Garantie.