Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EASY UPS ON-LINE RAIL KIT, 700MM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EASY UPS ON-LINE RAIL KIT, 700MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRVSRK1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 41.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304345268

Sonepar Artikelnummer

121257190

Hersteller Artikelnummer

SRVSRK1

Hersteller Typ

SRVSRK1

Hersteller Artikel Nr.:

SRVSRK1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

41.4 mm

Höhe:

42.6 mm

Tiefe:

700 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

0 VA

Kapazität:

0 Ah

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

1.660 kg

Dieser Schneider Electric Easy UPS SRVS-Rack-Einbausatz ermöglicht eine einfache Rackmontage der Easy UPS. Dieser 19-Zoll-Schienenbausatz mit 700 mm Tiefe kann Geräte mit einem Maximalgewicht von 60 kg tragen. Die Garantie beträgt 2 Jahre. Nicht zur Verwendung bei Privatkunden geeignet.