SCHNEIDER ELECTRIC - Easy UPS On-Line SRVS 2000 VA verlängerte Laufzeit, 230 V, ohne Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRVSPM2KIL
Eingangsspannung - 110 .. 285 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 110 .. 285 V
Ausgangswirkleistung - 1600 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304343899
Sonepar Artikelnummer
120647388
Hersteller Artikelnummer
SRVSPM2KIL
Hersteller Typ
SRVSPM2KIL
Hersteller Artikel Nr.:
SRVSPM2KIL
Eingangsspannung:
110 .. 285 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
110 .. 285 V
Ausgangswirkleistung:
1600 W
Ausgangsscheinleistung:
1600 VA
Überbrückungszeit Volllast:
4 min
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
4
Primärfrequenz:
40 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz:
40 .. 70 Hz
Leistungsaufnahme:
1600 W
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
238 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
400 mm
Gewicht:
7.4 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
Standgerät
Modular:
Ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Gesamteffizienz:
88 %
Effizienz im Eco-Modus:
94 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
9.200 kg


