SCHNEIDER ELECTRIC - Easy UPS On-Line SRVS 240V Batteriemodul für die 6/10KVA Modelle, lange Laufzeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRVS240BP-9A
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 240 V
Kapazität - 9000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304343493
Sonepar Artikelnummer
120647394
Hersteller Artikelnummer
SRVS240BP-9A
Hersteller Typ
SRVS240BP-9A
Hersteller Artikel Nr.:
SRVS240BP-9A
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
240 V
Kapazität:
9000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
20
Ausführung:
Blei
Länge:
485 mm
Höhe inkl. Pole:
368 mm
Breite:
190 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
60000 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
63.866 kg


