SCHNEIDER ELECTRIC - Easy UPS On-Line SRVS 36V Batteriemodul für das 1KVA Model, lange Laufzeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRVS36BP-9A
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 36 V
Kapazität - 18000 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304343387
Sonepar Artikelnummer
120647392
Hersteller Artikelnummer
SRVS36BP-9A
Hersteller Typ
SRVS36BP-9A
Hersteller Artikel Nr.:
SRVS36BP-9A
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
36 V
Kapazität:
18000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Blei
Länge:
400 mm
Höhe inkl. Pole:
238 mm
Breite:
145 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
19600 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
21.000 kg


