SCHNEIDER ELECTRIC - Easy UPS On-Line SRVS 72V Batteriemodul für die 2/3KVA Modelle, lange Laufzeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRVS72BP-9A
Nennspannung - 72 V
Länge - 425 mm
Breite - 190 mm
Höhe inkl. Pole - 336 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304343394
Sonepar Artikelnummer
120647393
Hersteller Artikelnummer
SRVS72BP-9A
Hersteller Typ
SRVS72BP-9A
Hersteller Artikel Nr.:
SRVS72BP-9A
Nennspannung:
72 V
Länge:
425 mm
Breite:
190 mm
Höhe inkl. Pole:
336 mm
Gewicht:
38000 kg
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
40.500 kg


