Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Easy UPS Rack-Einbausatz, 900 MM

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Easy UPS Rack-Einbausatz, 900 MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRVSRK2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 58.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304345275

Sonepar Artikelnummer

121257191

Hersteller Artikelnummer

SRVSRK2

Hersteller Typ

SRVSRK2

Hersteller Artikel Nr.:

SRVSRK2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

58.5 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

900 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

0 VA

Kapazität:

0 Ah

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

3.334 kg

Dieser Schneider Electric Easy UPS SRVS-Rack-Einbausatz ermöglicht eine einfache Rackmontage der Easy UPS Dieser 19-Zoll-Schienenbausatz mit 900 mm Tiefe kann Geräte mit einem Maximalgewicht von 100 kg tragen. Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre.