Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Easy UPS SRVS RM 36V-Batteriemodul

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Easy UPS SRVS RM 36V-Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRVS36RLBP-9A

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 36 V

  • Kapazität - 9000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304403197

Sonepar Artikelnummer

121257176

Hersteller Artikelnummer

SRVS36RLBP-9A

Hersteller Typ

SRVS36RLBP-9A

Hersteller Artikel Nr.:

SRVS36RLBP-9A

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

36 V

Kapazität:

9000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

16

Ausführung:

Blei

Länge:

400 mm

Höhe inkl. Pole:

238 mm

Breite:

145 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

-15 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

19800 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

24.149 kg

Dieses Schneider Electric Easy UPS SRVS Batteriepaket, das mit einer kompatiblen SRVS On-Line USV verbunden ist, bietet eine verlängerte Laufzeit bei längeren Stromausfällen. Dieses 36V SRVS Rackmontage-Batteriepaket ist mit den 1kVA SRVS USV-Modellen mit verlängerter Laufzeit kompatibel. Das erweiterte Akkupaket ist ein Blei-Säure-Akku mit 2 Jahren Garantie.