SCHNEIDER ELECTRIC - EasyLogic CP Wasserflussschalter DN25-DN200, NPT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CP-LI-FL-SW-NPT0
Werkstoff des Prozessanschlusses - Messing
Ausführung Aufnehmer/Fühler - sonstige
Anschluss - sonstige
Geeignet für Medium - Flüssigstoffe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482211438
Sonepar Artikelnummer
121414268
Hersteller Artikelnummer
CP-LI-FL-SW-NPT0
Hersteller Typ
CP-LI-FL-SW-NPT0
Hersteller Artikel Nr.:
CP-LI-FL-SW-NPT0
Werkstoff des Prozessanschlusses:
Messing
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Anschluss:
sonstige
Geeignet für Medium:
Flüssigstoffe
Schutzart (IP):
IP54
Differenz verstellbar:
Nein
Material Wimpel:
sonstige
Flanschmaß:
DN 25
Druckstufe Flansch:
sonstige
Spannungsart:
DC
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
0 .. 120 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.520 kg


