SCHNEIDER ELECTRIC - EasyLogic PIBCV-Stellantrieb, MP121E, 0–10 VDC modul./proport. Regelung für VP225/226, keine man. Überst. und Rückm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MP121E24M
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85011091
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487243779
Sonepar Artikelnummer
121414356
Hersteller Artikelnummer
MP121E24M
Hersteller Typ
MP121E24M
Hersteller Artikel Nr.:
MP121E24M
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85011091
Gewicht:
0.250 kg
Sorgt für eine präzise, druckunabhängige Regelung in Gebäudeautomationssystemen. 0–10 VDC modulierende/proportionale Steuerung, optimal für VP225/226. Verzichtet auf manuelle Übersteuerung und Rückmeldung. Dies vereinfacht Installation und erhöht Betriebssicherheit.