Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EasyPact TVS 3P SCHÜTZ 400 V 7,5 KW

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EasyPact TVS 3P SCHÜTZ 400 V 7,5 KW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1E1810P7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480894664

Sonepar Artikelnummer

121169252

Hersteller Artikelnummer

LC1E1810P7

Hersteller Typ

LC1E1810P7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1E1810P7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

32 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

80 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.344 kg

Easy TeSys Control Schütz 3-polig für Motoranwendungen bis zu 18A 9kW 440V. It bietet eine 230V 50/60Hz AC Spule, 1NO eingebaute Hilfskontakte, Leistungs- und Steueranschlüsse durch Schraubklemmen. 45mm Breite für Standardbetriebsraten bis zu 1800 Zyklen pro Stunde. Es bietet Standard-Zuverlässigkeit und Langlebigkeit mit einer elektrischen Lebensdauer von 1,2 Mio. Zyklen AC-3 und einer mechanischen Lebensdauer von 10 Mio. Zyklen. Es kann bei Betriebstemperaturen von -5°C bis 55°C eingesetzt und auf DIN-Schienen montiert werden, kein Derating bis zu einer Höhe von 3000m. Multi-Standard zertifiziert (IEC, CCC, EAC) und RoHS/REACH-konform.