Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ECE Add On Topo Mgr für XL Group Liz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ECE Add On Topo Mgr für XL Group Liz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CEXADMCZZGPAZZ

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Ja

  • Bausteinbibliothek - integriert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485802077

Sonepar Artikelnummer

121253924

Hersteller Artikelnummer

CEXADMCZZGPAZZ

Hersteller Typ

CEXADMCZZGPAZZ

Hersteller Artikel Nr.:

CEXADMCZZGPAZZ

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

Ja

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

Ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

Ja

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

Nein

Kommunikationsfunktion integriert:

Nein

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Ja

Simulationsfunktion integriert:

Ja

Bewegungsfunktion integriert:

Ja

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

49070090

Gewicht:

0.001 kg

Diese Software-Lizenz gehört zur EcoStruxure Control Expert Software-Reihe, die mit den Modicon SPS-Steuerungen, PACs und dezentralen E/A-Systemen von Schneider Electric kompatibel ist. EcoStruxure Control Expert bietet eine einzige Konfigurationsumgebung für Automatisierungssysteme. Sie bietet eine Bereitstellung mit einem Klick und eine Online-Aktualisierung der Konfiguration. Diese Software unterstützt die Sprachen der IEC 61131-3 (KOP, FUP, AWL, ST, SFC) sowie die Kontaktplansprache LL984 für die Migration von älteren Modicon-Produkten. Es bietet außerdem eine Geräteintegration mit dem Field Device Tool und dem Device Type Manager Standard, integrierte Tests und Diagnosen, eine integrierte anpassbare DFB-Bibliothek und Cybersicherheit. Diese Software reduziert die Projektierungskosten mit einer intuitiven Umgebung für die Konfiguration von Automatisierungssystemen, um eine ganze Anlage zu entwerfen, zu planen, in Betrieb zu nehmen, zu betreiben und zu warten. Diese Lizenz unterstützt Modicon M340, M1E, M580 und M580 Safety (alle Referenzen mit M580 Safety Add-on), Momentum, Premium und Quantum. Es hilft, die Produktivität der Ingenieure zu steigern und die Zeit bis zur Marktreife zu verkürzen. Durch die Wiederverwendung und Konvertierung bestehender Projekte werden die Entwicklungskosten und die Inbetriebnahmezeit reduziert. Die Software bietet ein einfaches Lebenszyklusmanagement, wobei die neuesten Versionen mit früheren Versionen und jeder anderen Version von Steuerungen im Feld kompatibel sind. Außerdem ermöglicht sie eine einfache Migration von älterer Software und Steuerungen.