Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - eConfigure KNX lite Grafisches Inbetriebnahmetool

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - eConfigure KNX lite Grafisches Inbetriebnahmetool

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LSS900100

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Projektierung-/Inbetriebnahmesoftware

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481192516

Sonepar Artikelnummer

121169601

Hersteller Artikelnummer

LSS900100

Hersteller Typ

LSS900100

Hersteller Artikel Nr.:

LSS900100

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Projektierung-/Inbetriebnahmesoftware

Sprache:

Englisch

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.120 kg

eConfigure KNX lite Software für eine vereinfachte KNX-Konfiguration im Wohn- und Zweckbau. Schnelle und komfortable Planung und Inbetriebnahme durch grafische Benutzeroberfläche. Bis zu 250 KNX-Geräte von Merten und Schneider Electric lassen sich in ein Projekt integrieren.