Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Edelstahl Sockel Front B1000xH100 304L

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Edelstahl Sockel Front B1000xH100 304L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSPFX10100

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480626005

Sonepar Artikelnummer

121256959

Hersteller Artikelnummer

NSYSPFX10100

Hersteller Typ

NSYSPFX10100

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSPFX10100

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

900 kg

Breite:

1000 mm

Höhe:

100 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7022

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.370 kg

PanelSeT – Sockel Vollfrontplatte B1000 H100 Edelstahl 304L.