Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Edelstahl Sockel Front B1200xH100 304L

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Edelstahl Sockel Front B1200xH100 304L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSPFX12100

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Breite - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480626012

Sonepar Artikelnummer

121256961

Hersteller Artikelnummer

NSYSPFX12100

Hersteller Typ

NSYSPFX12100

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSPFX12100

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

100 mm

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

7.718 kg

PanelSeT – Sockel Vollfrontplatte B1200 H100 Edelstahl 304L.