SCHNEIDER ELECTRIC - Edelstahldach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für Gehäuse B1200xT500mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSCX12050
Breite - 1248 mm
Höhe - 84 mm
Tiefe - 549 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480155451
Sonepar Artikelnummer
121171914
Hersteller Artikelnummer
NSYSCX12050
Hersteller Typ
NSYSCX12050
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSCX12050
Breite:
1248 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
549 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
12.500 kg


