SCHNEIDER ELECTRIC - Edelstahldach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für Gehäuse B1600xT400mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSCX16040
Breite - 1648 mm
Höhe - 84 mm
Tiefe - 449 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480155475
Sonepar Artikelnummer
121171915
Hersteller Artikelnummer
NSYSCX16040
Hersteller Typ
NSYSCX16040
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSCX16040
Breite:
1648 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
449 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
13.340 kg


