SCHNEIDER ELECTRIC - Edelstahldach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für WM-Gehäuse B 600 x T 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTX6020
Breite - 605 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 233 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480156243
Sonepar Artikelnummer
121172518
Hersteller Artikelnummer
NSYTX6020
Hersteller Typ
NSYTX6020
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTX6020
Breite:
605 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
233 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.988 kg


