SCHNEIDER ELECTRIC - Edelstahldach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für WM-Gehäuse B1000xT300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTX10030
Breite - 1005 mm
Höhe - 70 mm
Tiefe - 333 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480156175
Sonepar Artikelnummer
121172515
Hersteller Artikelnummer
NSYTX10030
Hersteller Typ
NSYTX10030
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTX10030
Breite:
1005 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
333 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.108 kg


