SCHNEIDER ELECTRIC - Edelstahldach 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, für WM-Gehäuse B250xT150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTX2515
Breite - 255 mm
Höhe - 51 mm
Tiefe - 183 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480156199
Sonepar Artikelnummer
121172516
Hersteller Artikelnummer
NSYTX2515
Hersteller Typ
NSYTX2515
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTX2515
Breite:
255 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
183 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
250 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
150 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7001
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.880 kg


