SCHNEIDER ELECTRIC - Edelstahlgehäuse Spacial SBX 150x150x80mm IP66 IK10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSBX15158
Anzahl der Anschlussklemmen - 0
Länge - 150 mm
Breite - 150 mm
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481715173
Sonepar Artikelnummer
121171901
Hersteller Artikelnummer
NSYSBX15158
Hersteller Typ
NSYSBX15158
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSBX15158
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
80 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Form:
quadratisch
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
0
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
4
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Ja
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-35 .. 80 °C
Schlagfestigkeit:
IK10
Anschlussart:
Schraubklemme
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
1.114 kg


