Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EDF 900 Schloss für NSYS3D...K3 >h700

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EDF 900 Schloss für NSYS3D...K3 >h700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAEDLEDF9K33

  • Ausführung des Handgriffes - ausklappbare Kurbel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480794070

Sonepar Artikelnummer

121256392

Hersteller Artikelnummer

NSYAEDLEDF9K33

Hersteller Typ

NSYAEDLEDF9K33

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAEDLEDF9K33

Ausführung des Handgriffes:

ausklappbare Kurbel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83013000

Gewicht:

0.752 kg

Verschlusssystem aus PA (Polyamid) für PanelSeT S3D 6G K3 und PanelSeT S3D 6G Gehäuse. Geeignet für Gehäuse mit einer Nenntiefe von 700mm, 800mm und 1200mm. Das Verriegelungssystem mit 3-Punkt-Verschluss an der Schranktür befestigt. Der EDF-Schlüsseltyp mit einer Schlüsselnummer 900. Das Produkt soll in nuklearen und seismischen Anwendungen eingesetzt werden. Das ist Nettogewicht beträgt 0,752kg.