Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Einbau-Verteilerstreckenstück 2,5 m, 4 Abgangsöffnungen 100 A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Einbau-Verteilerstreckenstück 2,5 m, 4 Abgangsöffnungen 100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSA100EV4254

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480003974

Sonepar Artikelnummer

120639870

Hersteller Artikelnummer

KSA100EV4254

Hersteller Typ

KSA100EV4254

Hersteller Artikel Nr.:

KSA100EV4254

Ausführung:

Einzel

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Polzahl:

5

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 690 V

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2500 mm

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

Nein

Anzahl der Abgangsstellen:

4

RAL-Nummer:

9001

Breite:

54 mm

Höhe:

146 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

14.850 kg

Canalis KSA Gerader Schienenkasten 100A Länge: 2,5m Polarität: 3L + N + PE Abgangsstellen: 4

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie