SCHNEIDER ELECTRIC - Einbau-Verteilerstreckenstück 2 m, 3 Abgangsöffnungen 100 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSA100EV4203
Ausführung - Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480003967
Sonepar Artikelnummer
120639869
Hersteller Artikelnummer
KSA100EV4203
Hersteller Typ
KSA100EV4203
Hersteller Artikel Nr.:
KSA100EV4203
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 690 V
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
2000 mm
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen:
3
RAL-Nummer:
9001
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
7.000 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


