SCHNEIDER ELECTRIC - Einbaugehäuse, für GV2ME, IP41, geringe Einbaumaße

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2MP03
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 93 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110446982
Sonepar Artikelnummer
120576768
Hersteller Artikelnummer
GV2MP03
Hersteller Typ
GV2MP03
Hersteller Artikel Nr.:
GV2MP03
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
93 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
133 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.115 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


