SCHNEIDER ELECTRIC - Einbaugehäuse, IP55, für GV2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2MP02
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 106.5 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110213621
Sonepar Artikelnummer
120298023
Hersteller Artikelnummer
GV2MP02
Hersteller Typ
GV2MP02
Hersteller Artikel Nr.:
GV2MP02
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
106.5 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
140 mm
Tiefe:
71 mm
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.231 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


