SCHNEIDER ELECTRIC - Einbaugehäuse, IP55, geringes Einbaumass, für GV2M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GV2MP04
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 93 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110446999
Sonepar Artikelnummer
120148706
Hersteller Artikelnummer
GV2MP04
Hersteller Typ
GV2MP04
Hersteller Artikel Nr.:
GV2MP04
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
93 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
133 mm
Tiefe:
86 mm
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.209 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


