SCHNEIDER ELECTRIC - Einbaulautsprecher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1492102
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Einbau
Modulare Bauweise - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4026529023173
Sonepar Artikelnummer
120378354
Hersteller Artikelnummer
1492102
Hersteller Typ
1492102
Hersteller Artikel Nr.:
1492102
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Einbau
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
schwarz
Gruppenruffunktion:
Nein
Mit Infoschild:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Mit digitalem Türcode:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Abhörsicher:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Mit Display:
Nein
Mit Farbdisplay:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Automatische Helligkeitsregelung:
Nein
Material Front:
Kunststoff
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Höhe:
152 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176990
Gewicht:
0.132 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


