SCHNEIDER ELECTRIC - Einbauplatte, XAP-E, Metall, 1 Bohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPE301
Breite - 72 mm
Höhe - 72 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110628005
Sonepar Artikelnummer
120312307
Hersteller Artikelnummer
XAPE301
Hersteller Typ
XAPE301
Hersteller Artikel Nr.:
XAPE301
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
76169910
Gewicht:
0.050 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


