SCHNEIDER ELECTRIC - Einbauplatte, XAP-E, Metall, 2 horizontale Bohrungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPE302
Breite - 72 mm
Höhe - 105 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110628029
Sonepar Artikelnummer
120312308
Hersteller Artikelnummer
XAPE302
Hersteller Typ
XAPE302
Hersteller Artikel Nr.:
XAPE302
Breite:
72 mm
Höhe:
105 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.092 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


