SCHNEIDER ELECTRIC - Einbauplatte, XAP-E, Metall, 3 horizontale Bohrungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPE303
Breite - 72 mm
Höhe - 138 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110628043
Sonepar Artikelnummer
121173910
Hersteller Artikelnummer
XAPE303
Hersteller Typ
XAPE303
Hersteller Artikel Nr.:
XAPE303
Breite:
72 mm
Höhe:
138 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.095 kg


