SCHNEIDER ELECTRIC - Einbauplatte, XAP-E, Metall, 4 horizontale Bohrungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPE304
Breite - 72 mm
Höhe - 171 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110628067
Sonepar Artikelnummer
121173911
Hersteller Artikelnummer
XAPE304
Hersteller Typ
XAPE304
Hersteller Artikel Nr.:
XAPE304
Breite:
72 mm
Höhe:
171 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.137 kg


