SCHNEIDER ELECTRIC - Einbauplatte, XAP-E, Metall, 5 horizontale Bohrungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XAPE305
Breite - 72 mm
Höhe - 204 mm
Werkstoff - Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110628081
Sonepar Artikelnummer
121173912
Hersteller Artikelnummer
XAPE305
Hersteller Typ
XAPE305
Hersteller Artikel Nr.:
XAPE305
Breite:
72 mm
Höhe:
204 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.160 kg


