SCHNEIDER ELECTRIC - Einfache Kalotte, 7 versch. Farben z. Auswahl, für Runddrucktaster Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001T8U
Farbe der Linse - sonstige
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901113638
Sonepar Artikelnummer
121165291
Hersteller Artikelnummer
9001T8U
Hersteller Typ
9001T8U
Hersteller Artikel Nr.:
9001T8U
Farbe der Linse:
sonstige
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Durchmesser:
30 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg


