SCHNEIDER ELECTRIC - Einfache Tür, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse H 1400mm B 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFND146
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 569 mm
Höhe - 1366 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486377963
Sonepar Artikelnummer
121172144
Hersteller Artikelnummer
NSYSFND146
Hersteller Typ
NSYSFND146
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFND146
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
569 mm
Höhe:
1366 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
17.500 kg


