SCHNEIDER ELECTRIC - Einfache Tür, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse H 1600mm B 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFND166
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 569 mm
Höhe - 1566 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486377987
Sonepar Artikelnummer
121172148
Hersteller Artikelnummer
NSYSFND166
Hersteller Typ
NSYSFND166
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFND166
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
569 mm
Höhe:
1566 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
20.000 kg


