SCHNEIDER ELECTRIC - Einfache Tür, PanelSeT SFN, Spacial SM, für elektrische Gehäuse H 1800mm B 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFND188
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 769 mm
Höhe - 1766 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378038
Sonepar Artikelnummer
121172161
Hersteller Artikelnummer
NSYSFND188
Hersteller Typ
NSYSFND188
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFND188
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
769 mm
Höhe:
1766 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
28.000 kg


