SCHNEIDER ELECTRIC - Einfache Tür, PanelSeT SFN, Spacial SM, für elektrische Gehäuse H 2000mm B 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFND2010
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 969 mm
Höhe - 1966 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378144
Sonepar Artikelnummer
121172164
Hersteller Artikelnummer
NSYSFND2010
Hersteller Typ
NSYSFND2010
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFND2010
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
969 mm
Höhe:
1966 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
37.500 kg


