SCHNEIDER ELECTRIC - Einfache Tür, PanelSeT SFN, Spacial SM, für elektrische Gehäuse H 2000mm B 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFND204
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 369 mm
Höhe - 1966 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378090
Sonepar Artikelnummer
121172172
Hersteller Artikelnummer
NSYSFND204
Hersteller Typ
NSYSFND204
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFND204
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
369 mm
Höhe:
1966 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
17.500 kg


