SCHNEIDER ELECTRIC - Einfache Tür, PanelSeT SFN, Spacial SM, für elektrische Gehäuse H 2200mm B 500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFND225
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 469 mm
Höhe - 2166 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378199
Sonepar Artikelnummer
121172188
Hersteller Artikelnummer
NSYSFND225
Hersteller Typ
NSYSFND225
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFND225
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
469 mm
Höhe:
2166 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
21.000 kg


